CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
Material Handling; 4" Inside Diameter; 5.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
BDI部件号
423689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX50FT-PLICORD-RVC-BLUE-600/p/423689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217029
重量 / Kilogram
2.542
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Reverse Drilling Rig
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Ply Synthetic Fabric Spiral | 1/4 Inch Gauge | With Orange Spiral Transfer Brand
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019566
重量/磅
257.5
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 5.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5.39 英寸 | 136.906 毫米