GATES
GATES
4M2T 5600FT/BALE
GATES GATES
描述
GATES 4M2T 5600FT/BALE
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4M2T 5600FT/BALE
BDI部件号
1108157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4M2T-5600FT-BALE/p/1108157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053649420
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
5600FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 5600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46575728
重量/磅
0.22
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米