4M3K-XTF 5600FT/BALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M3KBLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhrWVM4NU9EQTFOVFl5TXpRM05UVXdMMGxPUkVkQlZFaFBVMFZZV0Y5Tk0wdENURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNhNWEwOTA1MmFlN2ZjNTFmMDQ0MDlkZWE3MTZmZGFhNzIzOTJlOGNhMzg3YWE4OGYzMDgyMzVlZmIyZTk2ZTU
1108173 软管 

GATES GATES

4M3K-XTF 5600FT/BALE

描述

GATES 4M3K-XTF 5600FT/BALE

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4M3K-XTF 5600FT/BALE

BDI部件号
1108173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053654912
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
BALE
包装数量
5600FT
订购倍数
BALE
最低订购量
1 BALE OF 5600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572434
重量/磅
0.13
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.48 英寸 | 12.192 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新