GATES
GATES
4MEGATECH250 250FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4MEGATECH250 250FT/REEL
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4MEGATECH250 250FT/REEL
BDI部件号
1108288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4MEGATECH250-250FT-REEL/p/1108288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053977707
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
High Temperature Transmission Oil Cooler Line | Pressurized Hot Oil Return Line | Turbocharger Oil Supply
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 1 Inch | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572339
重量/磅
0.09
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; ; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米