GATES
GATES
4TH8X50FT
GATES GATES
描述
GATES 4TH8X50FT
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4TH8X50FT
BDI部件号
1108653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4TH8X50FT/p/1108653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075322252
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Polyester Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671180
重量/磅
7.8
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.61" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米