GATES
GATES
4X200FT FOOD MASTER OILS AND DAIRY 150SD
GATES GATES
描述
GATES 4X200FT FOOD MASTER OILS AND DAIRY 150SD
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.6" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4X200FT FOOD MASTER OILS AND DAIRY 150SD
BDI部件号
22283986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4X200FT-FOOD-MASTER-OILS-AND-DAIRY-150SD/p/22283986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075401919
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Tank Truck | Barge | Ship | Storage Tank Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 18 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31330055
重量/磅
626
详细描述
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.6" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
4.6 英寸 | 116.84 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米