GATES
GATES
5/16IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL
GATES GATES
描述
GATES 5/16IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/16IN 19B PLANT MASTER 315PSI 625FT/RL
BDI部件号
18201457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-16IN-19B-PLANT-MASTER-315PSI-625FT-RL/p/18201457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645248
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial | Premium Grade Braid
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32192904
重量/磅
32.5
详细描述
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.62 英寸 | 15.748 毫米