5/16IN FUEL LINE MARINE USCG B 250FT/RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-USCGB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsT0M4eE1UQXdNell4TVRNeE5qSTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlZWTkRSMEpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODU5Yjg2YTA5M2NmYjFjNWE4MzI0ZTg3ZjdjMDU3Yzg2YThjN2Y2MzlmOWU4NmQ1NTBkNTc4OGQ0ZTIxODZhYw
18623424 软管 

GATES GATES

5/16IN FUEL LINE MARINE USCG B 250FT/RL

描述

GATES 5/16IN FUEL LINE MARINE USCG B 250FT/RL

Marine Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/16IN FUEL LINE MARINE USCG B 250FT/RL

BDI部件号
18623424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053299755
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Hypalon
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
详细描述
Marine Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.58" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.58 英寸 | 14.732 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新