5/8IN DURO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-DUROFLEX-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJobU1TODVNelk0TmpRMk5qZ3dOakEyTG1wd1p3fGM2ZDJjZmUxODgzZmVjOWNkMGQ1NzRjN2RiZGUwZDM1Y2IwMmQ3ZjBiNjJiNTYwMjRiNzQxMjk5ZjQ3NDFjOGU
18201583 软管 

GATES GATES

5/8IN DURO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

描述

GATES 5/8IN DURO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/8IN DURO FLEX AIR AND MP 250PSI 600FT

BDI部件号
18201583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053661842
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 1.72 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32000010
重量/磅
162
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.98" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.98 英寸 | 24.892 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新