CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
BDI部件号
422960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8IN-PLIOVIC-PLUS-250-BLACK/p/422960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256232893
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20012704
重量/磅
100
详细描述
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.94" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.94 英寸 | 23.876 毫米