https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27567761-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWVM4eE1EVXdOamszTXpjME1UQTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzFOamMzTmpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NWIwMGIwOGMyOTU3MTlhMzQwNGE3MjliYjE3YmM5NTU3MjBmODRlODI2YjgxZDA4ZDI0MGU1YjdiMWY3ZWU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27567761-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczWVM4eE1EVXdOamszTXpjME1UQTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzFOamMzTmpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NWIwMGIwOGMyOTU3MTlhMzQwNGE3MjliYjE3YmM5NTU3MjBmODRlODI2YjgxZDA4ZDI0MGU1YjdiMWY3ZWU1
KIMBALL MIDWEST
KIMBALL MIDWEST
56301-200
KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST
描述
KIMBALL MIDWEST 56301-200
Remote Lubrication Hose; 1/8" Inside Diameter; 200' Length; Black; 4000PSI Operating Pressure
制造商部件号
56301-200
BDI部件号
27567761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/56301-200/p/27567761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
名称
Hose
关键字串
Remote Lubrication
重量/磅
7.2
产品明细
Remote Lubrication Hose
产品规格
1/8" Inside Diameter; 200' Length; Black; 4000PSI Operating Pressure
详细描述
Remote Lubrication Hose; 1/8" Inside Diameter; 200' Length; Black; 4000PSI Operating Pressure
