CONTINENTAL
CONTINENTAL
5IN PLICORD BLUE FLOUR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5IN PLICORD BLUE FLOUR
Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5IN PLICORD BLUE FLOUR
BDI部件号
423464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5IN-PLICORD-BLUE-FLOUR/p/423464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217074
重量 / Kilogram
1.568
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with 2 Antistatic Wire | 3/16 Inch Gauge Tube
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20019796
重量/磅
327
详细描述
Food and Beverage; 5" Inside Diameter; 5.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
5.72 英寸 | 145.288 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米