5IN WATER SD 150/100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLICORD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhtWlM4NU16WTROakV4T0RRNE1qSXlMbXB3Wnd8YzQ1YmI1ZWE3OTBkNWZhZDU4Nzk1MTcwMDc1ODg1NWQ5MDU0MDNmYzQzNjhhOThmNWU4YTYyN2Y5MzkxNDc5ZQ
425278 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5IN WATER SD 150/100

描述

CONTINENTAL 5IN WATER SD 150/100

Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5IN WATER SD 150/100

BDI部件号
425278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256037658
重量 / Kilogram
1.966
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
General Purpose | Medium to Heavy Duty Operation
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with Internal Wire Helix | 29" Hg Vacuum | 20 To 100 FT Per Coil | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016421
重量/磅
4.75
详细描述
Suction and Discharge; 5" Inside Diameter; 5.82" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
5.82 英寸 | 147.828 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新