https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPRTN-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoallpOHhNVEF3TXpZME5EVTBNekF3Tmk5SlRrUkRWRWhJVDFORldGaGZVMUJTVkU1ZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY2OTdkN2IzMTk4OGRlMmQ5YjY4ZDVjZDU0Y2E0YWFjZDhkY2YzNDc2NTM2YTg2YjgxNTA3Yzk4Y2JhZDFkOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPRTN-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoallpOHhNVEF3TXpZME5EVTBNekF3Tmk5SlRrUkRWRWhJVDFORldGaGZVMUJTVkU1ZlNFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY2OTdkN2IzMTk4OGRlMmQ5YjY4ZDVjZDU0Y2E0YWFjZDhkY2YzNDc2NTM2YTg2YjgxNTA3Yzk4Y2JhZDFkOQ
423728
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.83" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
BDI部件号
423728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5INX50FT-SPIRATHANE-HD-BLUE/p/423728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256008221
重量 / Kilogram
1.074
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Pneumatic Conveyor
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius | High-Density Rigid PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
120.5
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.83" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.83 英寸 | 148.082 毫米