GATES
GATES
6-5/8INX100FT 1/8IN THK 609W MH 20PSI
GATES GATES
描述
GATES 6-5/8INX100FT 1/8IN THK 609W MH 20PSI
Material Handling; 6-5/8" Inside Diameter; 7.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6-5/8INX100FT 1/8IN THK 609W MH 20PSI
BDI部件号
1111755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6-5-8INX100FT-1-8IN-THK-609W-MH-20PSI/p/1111755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053652840
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic Transfer of Bulk Cement
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 72 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
31290700
重量/磅
235
详细描述
Material Handling; 6-5/8" Inside Diameter; 7.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
7.1 英寸 | 180.34 毫米