https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-6C5AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3WVM4eE1UQXdNell4T0RFMk5EYzJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk5rTTFRVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGNiMjI3MmVlYzNlMTczMjBlMGQzYzA3MzA3MDVlZTYwNGVmMGMwNjM0ODgwMTVkM2QzM2FhN2FjZmZkYWJiMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-6C5AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3WVM4eE1UQXdNell4T0RFMk5EYzJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZk5rTTFRVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGNiMjI3MmVlYzNlMTczMjBlMGQzYzA3MzA3MDVlZTYwNGVmMGMwNjM0ODgwMTVkM2QzM2FhN2FjZmZkYWJiMA
KURIYAMA
KURIYAMA
6C5AA300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA 6C5AA300X100
petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6C5AA300X100
BDI部件号
22928175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6C5AA300X100/p/22928175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319399
重量 / Kilogram
83.46
Product Group - BDI
F02192
软管类型
petroleum
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord With Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
petroleum
重量/磅
157
详细描述
petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.44 英寸 | 87.376 毫米


