https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-692SB-TAN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxWXk4eE1UQXdNell3TmpRd01UQTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5qa3lVMEpmVkVGT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5NTMzYThkODEyNGU5NTk5MjA5MmEwOWJhZTcwNTViN2RiZTM1Nzc5OTNmODBhN2NkMzU3NDg0ODMyZTZkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-692SB-TAN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxWXk4eE1UQXdNell3TmpRd01UQTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5qa3lVMEpmVkVGT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5NTMzYThkODEyNGU5NTk5MjA5MmEwOWJhZTcwNTViN2RiZTM1Nzc5OTNmODBhN2NkMzU3NDg0ODMyZTZkZg
GATES
GATES
6IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 6IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
Food and Beverage Hose; 6" Inside Diameter; 6.74" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Tan; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN 692SB FOOD AND BEVERAGE 50PSI
BDI部件号
18201882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-692SB-FOOD-AND-BEVERAGE-50PSI/p/18201882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053217087
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
5.61
详细描述
Food and Beverage Hose; 6" Inside Diameter; 6.74" Outside Diameter; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Tan; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.74 英寸 | 171.196 毫米