https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWXk4eE1UQXdNelkwTVRJek16UXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDEyYTIzMDhlZTg0OTAzZDkwZWFjODdkYWEzZmRkYzk2YzdkZjM4NWMwM2Y2ZjdkMWUyZmVkZDQ0ZjY3ODMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczWXk4eE1UQXdNelkwTVRJek16UXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDEyYTIzMDhlZTg0OTAzZDkwZWFjODdkYWEzZmRkYzk2YzdkZjM4NWMwM2Y2ZjdkMWUyZmVkZDQ0ZjY3ODMz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6IN ARVAC SW ; 20671776
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 6IN ARVAC SW ; 20671776
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.89" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Thermoplastic Outer Material; Black; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6IN ARVAC SW ; 20671776
BDI部件号
27701473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6IN-ARVAC-SW-;-20671776/p/27701473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Thermoplastic
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Bend Radius | Rigid High-Density PVC Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
3.32
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.89" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Thermoplastic Outer Material; Black; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.89 英寸 | 175.006 毫米