GATES
GATES
6INX300FT MASTER-FLEX 500
GATES GATES
描述
GATES 6INX300FT MASTER-FLEX 500
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6INX300FT MASTER-FLEX 500
BDI部件号
1110877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6INX300FT-MASTER-FLEX-500/p/1110877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053078503
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
25 To 120 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Construction | Irrigation
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
77441006
重量/磅
264
详细描述
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
外径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米