GATES
GATES
6TH18NC 250FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 6TH18NC 250FT/CARTON
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6TH18NC 250FT/CARTON
BDI部件号
1113774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6TH18NC-250FT-CARTON/p/1113774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075377085
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-67 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hydraulic System | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
250FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber | Bend Radius 1.8 Inch | Burst Pressure 12000 PSI | Two Band of Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44670013
重量/磅
0.13
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.65" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.65 英寸 | 16.51 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米