https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG-SLN-150SD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhpTUM4eE1ESTNPVE0xTVRFNE9UVXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVZGZVMHhPWHpFMU1GTkVYME5NVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiYWYzNjM2MGJmZjJhZmM3MDUwNjM5MTk4NDMxNDBmMzEwYjM0YzZkYTE3MjhhZDIzYWUzOWQ2MmMzOWQwMDU
GATES
GATES
6X100FT AG MASTER PVC SOL 35SD CLR CORR
GATES GATES
描述
GATES 6X100FT AG MASTER PVC SOL 35SD CLR CORR
Water Hose; Water and Chemical; 6" Inside Diameter; 6.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
6X100FT AG MASTER PVC SOL 35SD CLR CORR
BDI部件号
22284197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/6X100FT-AG-MASTER-PVC-SOL-35SD-CLR-CORR/p/22284197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075358831
重量 / Kilogram
1.85
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water and Chemical
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Agriculture
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 15 Inch | Rigid Thermoplastic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77440014
重量/磅
408
详细描述
Water Hose; Water and Chemical; 6" Inside Diameter; 6.98" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.98 英寸 | 177.292 毫米