GATES
GATES
70298 MUL MSTR 20GMV MEGAFLEX 1 1/4XCTN
GATES GATES
描述
GATES 70298 MUL MSTR 20GMV MEGAFLEX 1 1/4XCTN
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.66" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
70298 MUL MSTR 20GMV MEGAFLEX 1 1/4XCTN
BDI部件号
22285605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/70298-MUL-MSTR-20GMV-MEGAFLEX-1-1-4XCTN/p/22285605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075735038
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +275 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Excellent Flexibility | Maximum Resistance To Air | Water | Coolant | Petroleum Lubricating Oils | And Refined Fuels Ideal For Hydraulic Return And Suction Lines | Transferring Refined Fuels Or Other Petroleum Products | And Coolant Lines
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
250 PSI | 17.2 Bar Dynamic WP | High-Tensile Textile | Helical Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46882286
重量/磅
0.06
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inner Diameter; 1.66" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
外径
1.66 英寸 | 42.2 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.8 毫米