https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7212-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhqT0M4eE1EazROVEExTVRVeU1UQTFOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhNbDlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzI0YTRkMmNjNmY2OGNiYWFlNmI1MTQ1ZGYxNWIyN2FmZTU1MjAxNTJiOTU4ZjRjZDU5Y2MyM2EyNGVlYTY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7212-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmhqT0M4eE1EazROVEExTVRVeU1UQTFOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhNbDlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzI0YTRkMmNjNmY2OGNiYWFlNmI1MTQ1ZGYxNWIyN2FmZTU1MjAxNTJiOTU4ZjRjZDU5Y2MyM2EyNGVlYTY1
PARKER
PARKER
7212-381BL
PARKER PARKER
描述
PARKER 7212-381BL
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.617" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7212-381BL
BDI部件号
21852390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7212-381BL/p/21852390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Automotive
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
84
详细描述
Multipurpose Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.617" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.617 英寸 | 15.672 毫米