7219-1250130 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7219-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhqTlM4eE1EazROVEV3TnpNNU1EUTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhPVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNGRmNzg0MjVmMWNhOWRkZWM5ZjA3YzhjNjA0Y2YyYmViOWY4NjJkMGUxY2Y5NDBlN2MzZDMzMWI0YTE2M2Fi
24969270 软管 

PARKER PARKER

7219-1250130

描述

PARKER 7219-1250130

Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7219-1250130

BDI部件号
24969270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 212 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Buses | Cranes | Mobile Off-Road Equipment
价格单位
REEL
包装数量
130FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 130 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
65
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.7" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.7 英寸 | 43.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新