

PARKER
PARKER
787TC-12
PARKER PARKER
描述
PARKER 787TC-12
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
787TC-12
BDI部件号
21986456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/787TC-12/p/21986456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.364
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Four or Six Compact Spiral Steel Wires
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.78
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米