

PARKER
PARKER
787TC-8
PARKER PARKER
描述
PARKER 787TC-8
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
787TC-8
BDI部件号
25189806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/787TC-8/p/25189806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Four or Six Compact Spiral Steel Wires
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.45
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
0.83 英寸 | 21.082 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米