801-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-801-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3WWk4eE1EazROVEV4T0RBM01qZzJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9EQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhhMWI0ODQxODk0ZmRhNGNkODMzYmQyMzlhMmVjMDk0YjQ3NThmYWM3NDFiZGI2YTZlZDI1ODliZWQzMzY5ZTY
17031663 软管 

PARKER PARKER

801-16

描述

PARKER 801-16

Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

801-16

BDI部件号
17031663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
工作温度范围
0 To 158 Deg F Air | 0 To 185 Deg F Water; -40 To 257 Deg F Oil
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.37
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新