AEROQUIP
AEROQUIP
8520
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP 8520
Automotive; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8520
BDI部件号
23888960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8520/p/23888960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
900 PSI | 62 Bar
典型用途
Bus and Truck | Chemical Processing | Platen Press | Pharmaceutical | Reverse Osmosis
价格单位
FT
最低订购量
5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Wire Braid | Cut to Length | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
0.52
详细描述
Automotive; 1-1/4" Inside Diameter; 1.6" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.6 英寸 | 40.64 毫米