https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-EFG5K-XTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnd01pOHhNRFE1T0RNeE1UTTRPVEl4TkM5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZSVVpITlV0ZldGUkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkM2FkZjk0MzlhZjhmZDI4MzZmNmNmM2EzNWJhODhmMjJlYjVkMmY3ZjFhMzFhYWI5OTI3ZWM4NWQ1MzZkNWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSWHOSE-EFG5K-XTF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnd01pOHhNRFE1T0RNeE1UTTRPVEl4TkM5SlRrUkhRVlJUVjBoUFUwVmZSVVpITlV0ZldGUkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJkM2FkZjk0MzlhZjhmZDI4MzZmNmNmM2EzNWJhODhmMjJlYjVkMmY3ZjFhMzFhYWI5OTI3ZWM4NWQ1MzZkNWE
GATES
GATES
8EFG5K-XTFXREEL
GATES GATES
描述
GATES 8EFG5K-XTFXREEL
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.95" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8EFG5K-XTFXREEL
BDI部件号
22493172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8EFG5K-XTFXREEL/p/22493172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075706595
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +250 Deg F
工作压力
20000 PSI | 1379 Bar
典型用途
Extremely High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
价格单位
REEL
包装数量
230FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 230 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5000 PSI | 344.7 Bar Dynamic WP | 4-Spiral | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46510371
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.95" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black Color; 20000 PSI - 1379 Bar Operating Pressure
外径
0.95 英寸 | 24.1 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

