8INX24FT FLEXWING WATER S/D https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLX-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcxWVM4eE1UQXdNelkxTVRReU5ESTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreFlYMU5FWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGU2ZGUxNjg4Y2E5NTI0YTAwZjBjYTQzODdlN2M5MjJlODA1Y2M2MmY1YWVmODg3NWM5ZjExYzMwNTU5MGRl
24576961 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

8INX24FT FLEXWING WATER S/D

描述

CONTINENTAL 8INX24FT FLEXWING WATER S/D

Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8INX24FT FLEXWING WATER S/D

BDI部件号
24576961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256514883
重量 / Kilogram
3.663
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
COIL
包装数量
24FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 24 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
48" Bend Radius | Synthetic Fabric Plies with Internal Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
181.44
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI | 8.6 Bar Operating Pressure
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新