DIXON VALVE
DIXON VALVE
A315-100UC
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE A315-100UC
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A315-100UC
BDI部件号
19314111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A315-100UC/p/19314111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.519
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
工作压力
135 PSI | 9 Bar
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bowl Size 1-3/4 Inch | Black Liner | Proof Pressure 300 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fire Protection
重量/磅
23.22
详细描述
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 135 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米