https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PE-BL-A3236-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoak15OHhNREF5T0RVME1qRTJOVEF5TWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCRlgwSk1YMEV6TWpNMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg0YWQ0ZGU4MTM2M2Q0NTYxMGRlZWY3YTU5NzRjY2IxMGE4MmQ2NTc0MDVjYTU1MmIzNjQyNDk2MmM4YmMzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PE-BL-A3236-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoak15OHhNREF5T0RVME1qRTJOVEF5TWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCRlgwSk1YMEV6TWpNMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDg0YWQ0ZGU4MTM2M2Q0NTYxMGRlZWY3YTU5NzRjY2IxMGE4MmQ2NTc0MDVjYTU1MmIzNjQyNDk2MmM4YmMzZQ
KURIYAMA
KURIYAMA
A3236-08X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A3236-08X300
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A3236-08X300
BDI部件号
24451935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A3236-08X300/p/24451935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307521
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Cleaning | Water Bottling Equipment
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Chemical - UV - Weather Resistant | Silicone Free | 100 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
A3236-08X300
重量/磅
33
详细描述
Food and Beverage; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

