https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4083-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd3TXk4eE1UQXdNelUwTlRBNU1qRXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXdPRE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzU0Yjc0NmQyNWYxZDI0ZWFkMmM0MGU5MmQ1OTJkZWQ0NmFhNzJjYWM3MGVlMGFmNGY1ZjhhMjY4MDkxN2E1OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4083-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd3TXk4eE1UQXdNelUwTlRBNU1qRXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXdPRE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzU0Yjc0NmQyNWYxZDI0ZWFkMmM0MGU5MmQ1OTJkZWQ0NmFhNzJjYWM3MGVlMGFmNGY1ZjhhMjY4MDkxN2E1OQ
KURIYAMA
KURIYAMA
A4083-12X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A4083-12X100
Spray Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A4083-12X100
BDI部件号
24451953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A4083-12X100/p/24451953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320972
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
LLDPE | Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 130 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
Agricultural Fertilizer | Pesticide and Herbicide Spray
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Dual Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
24
详细描述
Spray Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

