https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT3K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmczWVM4eE1UQXdNelUwTmpZMk5EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVNMHRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWM1ZjU0ZGUzOTE2NzQxZjU3Y2IzNTVlZmZhYjFiMmM1NzZiMDUzYWYzNWYwMTBlZWVkMTkxNDc2MGE1NWYzZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT3K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmczWVM4eE1UQXdNelUwTmpZMk5EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVNMHRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWM1ZjU0ZGUzOTE2NzQxZjU3Y2IzNTVlZmZhYjFiMmM1NzZiMDUzYWYzNWYwMTBlZWVkMTkxNDc2MGE1NWYzZA
KURIYAMA
KURIYAMA
ABT3K-32
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABT3K-32
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABT3K-32
BDI部件号
24452099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABT3K-32/p/24452099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319288
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
22" Minimum Bend Radius | 4 or 6 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
269
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米


