https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT5K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqWmk4eE1UQXdNelUwTnpBMU9ESXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVOVXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGEzMzc5Y2VhNjg3Y2NkOGUwOWRjZmE5ZmI0YzEyN2I5YzdmODJhYjNjNmFmNWY4M2QyZjdmMWExZGIxMjAwZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT5K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqWmk4eE1UQXdNelUwTnpBMU9ESXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVOVXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGEzMzc5Y2VhNjg3Y2NkOGUwOWRjZmE5ZmI0YzEyN2I5YzdmODJhYjNjNmFmNWY4M2QyZjdmMWExZGIxMjAwZg
KURIYAMA
KURIYAMA
ABT5K-24
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABT5K-24
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABT5K-24
BDI部件号
24452127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABT5K-24/p/24452127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319252
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
19.6" Minimum Bend Radius | 4 or 6 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
302
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.22 英寸 | 56.388 毫米


