https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTAFLEX-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnM01TOHhNRE0xTWpJek5qZzRPREE1TkM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRVVJCVUZSQlJreEZXRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMzY0NDMzZTI5NWY0ZGRiMjcyNzE3M2U3M2UxZDQ1ZjYyOWYzYzk0MjFjMjJhYmFhMjFkYWMwMTU3N2ZjNGQz
GATES
GATES
ADAPTA FLEX GREEN 5/8IN 250PSI
GATES GATES
描述
GATES ADAPTA FLEX GREEN 5/8IN 250PSI
Hose, Air and Water; 5/8" ID; 0.97" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ADAPTA FLEX GREEN 5/8IN 250PSI
BDI部件号
18201368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ADAPTA-FLEX-GREEN-5-8IN-250PSI/p/18201368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053644890
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-40 Deg F To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 6 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
13
详细描述
Hose, Air and Water; 5/8" ID; 0.97" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米