BDI APPROVED
BDI APPROVED
ANC-14-50
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED ANC-14-50
Material Handling Hose; 1/4" Diameter; 50' Length
制造商部件号
ANC-14-50
BDI部件号
25127619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ANC-14-50/p/25127619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00360
名称
Hose
关键字串
Material Handling
产品明细
Material Handling Hose
产品规格
1/4" Diameter; 50' Length
详细描述
Material Handling Hose; 1/4" Diameter; 50' Length