CONTINENTAL
CONTINENTAL
AR16SC-06
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL AR16SC-06
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
AR16SC-06
BDI部件号
17988182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/AR16SC-06/p/17988182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
5000 PSI | 344.7 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.26
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 344.7 Bar Operating Pressure
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米


