AEROQUIP
AEROQUIP
B-16
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP B-16
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 625 PSI - 43 Bar Operating Pressure
制造商部件号
B-16
BDI部件号
23890186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/B-16/p/23890186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Bronze
颜色
Bronze
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
625 PSI | 43 Bar
典型用途
High Vibration Environment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Non Dissipating | Burst Pressure 2500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.43
详细描述
Hydraulic; 7/8" Inside Diameter; 1.07" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 625 PSI - 43 Bar Operating Pressure
外径
1.07 英寸 | 27.178 毫米
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米