AEROQUIP
AEROQUIP
B-6
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP B-6
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 1050 PSI - 72 Bar Operating Pressure
制造商部件号
B-6
BDI部件号
23890209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/B-6/p/23890209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Bronze
颜色
Bronze
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
1050 PSI | 72 Bar
典型用途
High Vibration Environment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Non Dissipating | Burst Pressure 4200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.12
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 1050 PSI - 72 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米