B10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-BRZ-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcxWlM4NU5qYzBORGM1TVRjek5qWXlMbXB3Wnd8N2M4YzA0N2JjNTc4N2Y2YjRhNmZiOWRlYjhkZTZhMTNmMjIzMWY1ZDg4YWUxMzlmMjQ2YjBkOTIzZTY4YzIxYQ
21543864 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

B10

描述

AEROQUIP B10

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure

制造商部件号

B10

BDI部件号
21543864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02172
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Bronze
颜色
Bronze
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
900 PSI | 62 Bar
典型用途
Abrasion Resistance
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Non Dissipating | Burst Pressure 3600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.21
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新