BHAPP3/8BLU-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCHOSEXX-AIR-SYNR-BL-BHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcyWlM4eE1EYzJPVEF5TlRFM01UUTROaTlKVGtSVFRVTklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMU5aVGxKZlFreGZRa2hCVUZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2YzZGU0MDdhZTdlNmY3NDRmODYzZmNiZjVmYTJlNzIwNTIyNTE4YWY5NzI3ZDUzYTRiZTY2NGZhOTIyMjk4
19388641 软管 

SMC SMC

BHAPP3/8BLU-50

描述

SMC BHAPP3/8BLU-50

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BHAPP3/8BLU-50

BDI部件号
19388641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Cord Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.669 英寸 | 16.993 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新