GATES
GATES
BREATHER HOSE 1/4INX2FT
GATES GATES
描述
GATES BREATHER HOSE 1/4INX2FT
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BREATHER HOSE 1/4INX2FT
BDI部件号
18201904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BREATHER-HOSE-1-4INX2FT/p/18201904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053797466
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 120 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Firefighting | Barrier Suits | Mining
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
32321001
重量/磅
78
详细描述
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.51 英寸 | 12.954 毫米