https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CG-SL-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhqWWk4eE1UQXdNelUxTURVNU56RTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwZGZVMHhmUTB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2M5OThjNzllNjI0NWEwZGU0YTg2YjE2NzQ1OTE4NTA2NWYzZDU4MzExNzEzNjg0YTQ2Y2E2OWM5Njk0YWIyNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CG-SL-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhqWWk4eE1UQXdNelUxTURVNU56RTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwZGZVMHhmUTB4U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2M5OThjNzllNjI0NWEwZGU0YTg2YjE2NzQ1OTE4NTA2NWYzZDU4MzExNzEzNjg0YTQ2Y2E2OWM5Njk0YWIyNQ
KURIYAMA
KURIYAMA
CG-SL125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA CG-SL125X100
Ducting Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear
制造商部件号
CG-SL125X100
BDI部件号
24454620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CG-SL125X100/p/24454620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309760
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Cable and Hose Bundle Protection | Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Mine Supply Line Cover Protection
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.75" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
18
详细描述
Ducting Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear
外径
1.51 英寸 | 38.354 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

