SMC
								SMC
							
						
					CHAPP50-12X200
				 
				SMC SMC
描述
						
                            
								SMC CHAPP50-12X200
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
                         	制造商部件号
	                    
	                      	CHAPP50-12X200
							BDI部件号
						
	                      	19388754
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CHAPP50-12X200/p/19388754
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					重量 / Kilogram
				0
					Product Group - BDI
				F02192
					软管类型
				
					Air and Multipurpose
			内层材料
				
					Nylon
			外圈材料
				
					Nylon
			颜色
				
					Crystal Clear
			工作温度范围
				
					-25 To 149 Deg F
			工作压力
				
					150 PSI | 10 Bar
			典型用途
				
					Food and Beverage | Industrial | Pneumatic and Lubrication Line
			价格单位
				
					FT
			包装数量
				
					200FT
			订购倍数
				
					200FT
			最低订购量
				
					200 FEET
			英寸 - 公制
				
					Inch
			其它特点
				
					Polyester Reinforced
			类别 - BDI
				
					Hose
			名称
				
					Hose
			关键字串
				
					Air and Multipurpose
			详细描述
				
					Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
			内径
				
					0.75 英寸 | 19.05 毫米
			外径
				
					1.031 英寸 | 26.187 毫米