AEROQUIP
AEROQUIP
CR170-06
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP CR170-06
Oil and Petroleum; 0.31" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
CR170-06
BDI部件号
23891412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/CR170-06/p/23891412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Nylon
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
LPG Vehicle | Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Stainless Steel Wire Braid | Burst Pressure 9000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
重量/磅
0.22
详细描述
Oil and Petroleum; 0.31" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
内径
0.31 英寸 | 7.874 毫米