CONTINENTAL
CONTINENTAL
DR16SC-10X250RL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL DR16SC-10X250RL
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DR16SC-10X250RL
BDI部件号
24580087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/DR16SC-10X250RL/p/24580087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256663024
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
4000 PSI | 275.8 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
102.5
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure
外径
0.95 英寸 | 24.13 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米


