AEROQUIP
AEROQUIP
EH22620
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP EH22620
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue
制造商部件号
EH22620
BDI部件号
23891628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/EH22620/p/23891628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 350 Deg F
典型用途
Coolant | Engine
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Silicone Rubber with Polyester Woven Braid | UV - Ozone Resistant | Cut to Length | Burst Pressure 617 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.62 英寸 | 41.148 毫米