AEROQUIP
AEROQUIP
FC254-20
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC254-20
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC254-20
BDI部件号
23893883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC254-20/p/23893883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146143891
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
5100 PSI | 352 Bar
典型用途
General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Heavy Wire Spiral | Abrasion Resistant | Burst Pressure 20400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.92
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 352 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.8 英寸 | 45.72 毫米