AEROQUIP
AEROQUIP
FC350-06RL
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC350-06RL
Air and Multipurpose; 0.31" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC350-06RL
BDI部件号
23894340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC350-06RL/p/23894340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146144461
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-55 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Air Brake | Engine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Inner Braid and 1 Wire Braid | Reel | Air Not to Exceed 250 Deg F | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.2
详细描述
Air and Multipurpose; 0.31" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米


